{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio b | 101 mm | |
Altezza ganasce C | 30 mm | |
Lunghezza corpo base a | 191 mm | |
Altezza complessiva c | 64 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365055 100 | |
EAN / GTIN | 4062406188634 | |
Codice del produttore | 365055 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 100mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
440 pezzi in magazzino
149,10 €
128,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
388 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
559 pezzi in magazzino
126,53 €
105,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza ganasce C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Altezza complessiva c | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Peso | 4,8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Lunghezza corpo base a | 191 mm | 286 mm | 288 mm |
Campo di serraggio b | 101 mm | 143 mm | 87 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani | Morsa per trapani | Morsa per trapani |