{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio b | 128 mm | |
Altezza ganasce C | 39 mm | |
Lunghezza corpo base a | 225 mm | |
Altezza complessiva c | 67 mm | |
Peso | 6,5 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365055 120 | |
EAN / GTIN | 4062406188641 | |
Codice del produttore | 365055 120 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Morsa per trapani 120 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino
195,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino
448,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
154,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce A | 120 mm | 120 mm | |
Altezza ganasce C | 39 mm | 40 mm | 30 mm |
Altezza complessiva c | 67 mm | 90 mm | 66 mm |
Peso | 6,5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Lunghezza corpo base a | 225 mm | 340 mm | 343 mm |
Campo di serraggio b | 128 mm | 173 mm | 110 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani | Morsa per trapani | Morsa per trapani |