Morsa per trapani 120 mm

Codice art.: 365045 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 120 mm
Campo di serraggio b 110 mm
Altezza ganasce C 30 mm
Lunghezza corpo base a 343 mm
Altezza complessiva c 66 mm
Peso 6,5 kg
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 365045 120
EAN / GTIN 4045197771032
Codice del produttore 365045 120

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione solida e maneggevole.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Lunghezza complessiva costante (mandrino inserito nell'impugnatura!).
  • Possibilità di fissaggio universale grazie alle asole laterali.
  • Ganasce mobili, a guida laterale.
  • Ganascia fissa con tre prismi verticali e un prisma orizzontale.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo in ghisa.

Precisione:

Entro 0,20 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Morsa per trapani  120 mm

Morsa per trapani 120 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
154,35 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino
448,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino
195,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza ganasce A 120 mm 120 mm
Altezza ganasce C 30 mm 40 mm 39 mm
Altezza complessiva c 66 mm 90 mm 67 mm
Peso 6,5 kg 18 kg 6,5 kg
Lunghezza corpo base a 343 mm 340 mm 225 mm
Campo di serraggio b 110 mm 173 mm 128 mm
Tipo di prodotto Morsa per trapani Morsa per trapani Morsa per trapani

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello