{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce A | 150 mm | |
Campo di serraggio b | 209 mm | |
Altezza ganasce C | 40 mm | |
Lunghezza corpo base a | 400 mm | |
Larghezza corpo base B | 226 mm | |
Gesamthöhe c | 90 mm | |
Distanza delle scanalature | 189 mm | |
Larghezza delle scanalature | 19 mm | |
Lunghezza complessiva massima L4 | 652 mm | |
Peso | 23,8 kg | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa da banco BM grigia | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 | |
Codice del produttore | 365035 150 |