C6 PCLNR-45065-12X Teste con fissaggio a leva e attacco CAMFIX, per inserti rombici CNMX e CNMG

Codice art.: 3602909
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3602909
copia
EAN / GTIN 7291075272260
copia
Codice del produttore 3602909
copia
Numero-L L23990 1623
copia

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 65 mm, Overall Length (OAL) 103 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 54 Degrees
  • Functional Length (LF) 65 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello