MM SS22M100Z1720-4T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per scanalatura di alberi a norma DIN 5480

Codice art.: 3423794
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Prezzo per 2 Articolo: 161,00 €
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3423794
copia
EAN / GTIN 7291075451306
copia
Codice del produttore 3423794
copia
Numero-L L24060 594
copia

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 21.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 13.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5.5 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 13.6 mm

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello