MM GRIT22K140-005-4T8 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavatura

Codice art.: 3329196
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3329196
EAN / GTIN 7291075409758
Codice del produttore 3329196
Numero-L L24060 475

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Diametro della fresa (DC) 21.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 9.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 9.3 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello