MM ECF45-100-4T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 5621404
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5621404
    EAN / GTIN 7291075173550
    Codice del produttore 5621404
    Numero-L L24060 123

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 1.95 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 19.65 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
    • Diametro della fresa (DC) 1.95 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Functional Length (LF) 13 mm
    • Overall Length (OAL) 19.65 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello