MM GRIT18K-45A-3T6 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per smussi a 45°

Codice art.: 3329122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3329122
EAN / GTIN 7291075431520
Codice del produttore 3329122
Numero-L L24060 11

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 1.4 mm, Diametro della fresa (DC) 17.7 mm, Flute Count (NOF) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3.47 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello