S890 ESZ D1.25-4-W1.25R08 Endmills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Codice art.: 3423225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3423225
EAN / GTIN 7291075482133
Codice del produttore 3423225
Numero-L L23980 2771

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 4-3/4″
  • Head Length (LH): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU 0804
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello