• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

S890 FSZ D1.5-05-0.75-R08 Frese a manicotto per inserti quadri bilaterali a 8 taglienti

Codice art.: 3388913
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NEODO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3388913
EAN / GTIN 7291075440188
Codice del produttore 3388913
Numero-L L23980 1608

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 1.44″ ,Overall Length (OAL) 1-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.44″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello