{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | |
Denominazione originale prodotto | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225751 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481631 | |
Codice del produttore | 3417103 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 25/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
376,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
228,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
375,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 35 mm | 39 mm | 30 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
Inserto adatto | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profondità di taglio massima ap max | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente |