{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
Codice ISO Inserto | SZMU 080412PNRMM | |
Modello | ST900 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | IC845 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 225802 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440041 | |
Codice del produttore | 3388899 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNRMM ST900
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino
19,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.637 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
26,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
21,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Codice ISO Inserto | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Spessore inserto E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Modello | ST900 | ST900 | ST900 |
Avanzamento fz per dente | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |