{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214902 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197674401 | |
Codice del produttore | 214902 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI 25/3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
228,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
375,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Passo dei taglienti | differente | differente |