{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NEODO | |
Codice ISO Inserto | SZMU 080412PNRMM | |
Modello | ST900 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | IC5400 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 225803 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440058 | |
Codice del produttore | 3388900 |