TGTBQ 25R-L-D120-JHP Tool Blocks for Square F-GRIP Parting and Grooving Adapters with High-Pressure Coolant for Machining next to Spindle

Codice art.: 3401021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3401021
EAN / GTIN 7291075481464
Codice del produttore 3401021
Numero-L L23920 1376

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 95 mm, Overall Length (OAL) 195 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Height (OAH) 95 mm
  • Overall Length (OAL) 195 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello