• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGTBQ 20R-D82-JHP Blocchi per Lame Quadre di Troncatura e Scanalatura TANG-GRIP e DO-GRIP con Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3367526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3367526
EAN / GTIN 7291075403695
Codice del produttore 3367526
Numero-L L23920 2543

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Overall Height (OAH) 64 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello