TGTBQ 25L-D52-JHP Blocchi per Lame Quadre di Troncatura e Scanalatura TANG-GRIP e DO-GRIP con Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3367538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3367538
EAN / GTIN 7291075403756
Codice del produttore 3367538
Numero-L L23920 2598

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 50 mm, Overall Length (OAL) 132 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Overall Height (OAH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 132 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 52 mm

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello