TGTBQ 25L-D82-JHP-MC Blocchi per Lame quadre di Troncatura e Scanalatura con Tre ingressi per il Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3397295
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3397295
    EAN / GTIN 7291075461992
    Codice del produttore 3397295
    Numero-L L23920 2828

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 142.5 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 81.7 mm
    • Overall Height (OAH) 64 mm
    • Overall Length (OAL) 142.5 mm
    • Altezza stelo (H) 25 mm
    • Profondità stelo (B) 26.5 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello