TGTBQ 25R-D82-JHP-MC Blocchi per Lame quadre di Troncatura e Scanalatura con Tre ingressi per il Refrigerante ad Alta Pressione

Codice art.: 3397296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3397296
EAN / GTIN 7291075462005
Codice del produttore 3397296
Numero-L L23920 100

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 64 mm, Overall Length (OAL) 142.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 81.7 mm
  • Overall Height (OAH) 64 mm
  • Overall Length (OAL) 142.5 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 26.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "LOGIQ F GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello