{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M18 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 14 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 14 mm | |
Prolunga K2 | 11 mm | |
Prolunga L2 | 90 mm | |
Prolunga L3 | 200 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338420 11 | |
EAN / GTIN | 4045197812483 | |
Codice del produttore | 338420 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 11
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
283,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
⌀ Prolunga D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Prolunga K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Prolunga L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Prolunga L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |