{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M18 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 14 mm | |
Per quadro K1 | 11 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 40 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 14 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 22 mm | |
Prolunga K2 | 11 mm | |
Prolunga L2 | 90 mm | |
Prolunga L3 | 200 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338400 11 | |
EAN / GTIN | 4045197422972 | |
Codice del produttore | 338400 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare 11
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
283,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
342,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
287,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Produžetak ⌀ D3 | 14 | 14 | 14 | 18 |
Produžetak K2 | 11 | 11 | 11 | 14,5 |
Produžetak L2 | 90 | 90 | 90 | 49 |
Produžetak L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
za ⌀ drške s navojem d2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Prolunghe da 1/2 pollice | Produžetak | Produžetak | Produžetak |