{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M4 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 2,8 mm | |
Per quadro K1 | 2,1 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 22 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 6 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 6,1 mm | |
Prolunga K2 | 4,9 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo |
338400 1
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197336590
copia |
|
Codice del produttore |
338400 1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |