{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M9 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M12 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 9 mm | |
Per quadro K1 | 7 mm | |
Per lunghezza dello stelo l1 | 31 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 9 mm | |
⌀ Prolunga D4 | 15 mm | |
Prolunga K2 | 7 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197336712 | |
Codice del produttore | 338400 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolunga per maschi a filettare 7
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
160,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
193,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
192,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
183,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
⌀ Prolunga D3 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Prolunga K2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Prolunga L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Prolunga L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |