{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M14 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 11 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 12 mm | |
Prolunga K2 | 9 mm | |
Prolunga L2 | 90 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197812445 | |
Codice del produttore | 338420 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 9
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
203,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
172,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
203,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
200,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
⌀ Prolunga D3 | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm |
Prolunga K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Prolunga L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Prolunga L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |