{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M8 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 6 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 8 mm | |
Prolunga K2 | 6,2 mm | |
Prolunga L2 | 70 mm | |
Prolunga L3 | 230 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338420 4L | |
EAN / GTIN | 4045197812254 | |
Codice del produttore | 338420 4L |