{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M8 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M11 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 8 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 8 mm | |
Prolunga K2 | 6,2 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197812285 | |
Codice del produttore | 338420 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 6
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
192,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
160,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
193,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
187,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
⌀ Prolunga D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Prolunga K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Prolunga L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |