MM ECK.625H47R030-6T10CF IC908 Testine con cinque e sei eliche differenti a 35°/38°

Codice art.: 3363196
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Prezzo per 2 Articolo: 428,00 €
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3363196
copia
EAN / GTIN 7291075438987
copia
Codice del produttore 3363196
copia
Numero-L L24060 746
copia

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.602″ ,Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10 ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.47″ ,Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.602″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Raggio dellinserto (RE): 0.03″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.47″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.807″
  • fz(max): 0.0047 ″/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello