SDK D4.0-5.1-06-1.5-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3323011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323011
EAN / GTIN 7291075389180
Codice del produttore 3323011
Numero-L L23980 1676

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 72 ,Massima profondità di taglio (APMX) 5.154″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 6.496″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 72
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5.154″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Hub Diameter (DHUB): 3.228″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 1205
  • Overall Length (OAL): 6.496″

Prodotti correlati

Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello