SDHX 120508-PD-N IC882 Inserti quadri per Titanio, Superleghe e Acciai Inox

Codice art.: 3309425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie XQUAD
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3309425
    EAN / GTIN 7291075388138
    Codice del produttore 3309425
    Numero-L L23910 1278

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.94 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 4.94 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello