SDK D80-109-05-32-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3322987
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3322987
EAN / GTIN 7291075388091
Codice del produttore 3322987
Numero-L L23980 899

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 50, Massima profondità di taglio (APMX) 109 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 143 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 50
  • Massima profondità di taglio (APMX) 109 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Hub Diameter (DHUB) 77.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 1205
  • Overall Length (OAL) 143 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello