SDHW 100408-TN IC5820 Inserti quadri per Titanio, Suerlegghe e Acciai Inox

Codice art.: 3309559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3309559
EAN / GTIN 7291075359978
Codice del produttore 3309559
Numero-L L23910 1299

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 10 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Spessore inserto (S) 4.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diametro inscritto (IC) 10 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Spessore inserto (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello