• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDK D050-48-03-27-10-C Frese ad elica estesa per inserti SDHW/T 100408

Codice art.: 3308532
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3308532
EAN / GTIN 7291075359930
Codice del produttore 3308532
Numero-L L23980 1136

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Massima profondità di taglio (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Massima profondità di taglio (APMX) 48 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Hub Diameter (DHUB) 49 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Overall Length (OAL) 80 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello