SDK D63-66-04-27-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3322979
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3322979
copia
EAN / GTIN 7291075388046
copia
Codice del produttore 3322979
copia
Numero-L L23980 879
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Massima profondità di taglio (APMX) 66 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 24
  • Massima profondità di taglio (APMX) 66 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 1205
  • Overall Length (OAL) 93 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello