SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3323009
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3323009
EAN / GTIN 7291075389166
Codice del produttore 3323009
Numero-L L23980 1671

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 50 ,Massima profondità di taglio (APMX) 4.309″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 5.63″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 50
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4.309″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 2.874″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 1205
  • Overall Length (OAL): 5.63″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello