• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3323005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323005
EAN / GTIN 7291075389135
Codice del produttore 3323005
Numero-L L23980 1650

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 25 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.173″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 25
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.173″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 1205
  • Overall Length (OAL): 3.15″

Prodotti correlati

Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello