• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

SDK D100-130-06-40-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3322989
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3322989
EAN / GTIN 7291075388114
Codice del produttore 3322989
Numero-L L23980 908

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 72, Massima profondità di taglio (APMX) 130 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 165 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 72
  • Massima profondità di taglio (APMX) 130 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 1205
  • Overall Length (OAL) 165 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "XQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello