SDK D80-66-05-32-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3322986
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3322986
EAN / GTIN 7291075388084
Codice del produttore 3322986
Numero-L L23980 901

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 30, Massima profondità di taglio (APMX) 66 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 95 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 30
  • Massima profondità di taglio (APMX) 66 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Hub Diameter (DHUB) 77.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 1205
  • Overall Length (OAL) 95 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello