• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SD FM-S-A-L140-C32 SP17 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3321624
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie T-FACE
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3321624
EAN / GTIN 7291075390643
Codice del produttore 3321624
Numero-L L24070 165

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 12.5 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5, Functional Length (LF) 146 mm, Overall Length (OAL) 146 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 12.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5
  • Functional Length (LF) 146 mm
  • Overall Length (OAL) 146 mm

Della stessa serie "T-FACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello