SD FM D1.25-312D-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3348201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie T-FACE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3348201
EAN / GTIN 7291075395846
Codice del produttore 3348201
Numero-L L24060 719

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.591″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.312″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Overall Length (OAL) 0.314″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.591″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.0157″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.312″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.33″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Functional Length (LF): 0.314″
  • fz(max): 0.006 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.314″

Della stessa serie "T-FACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello