SD FM D40-10-R0.4SP17 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3317871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-FACE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3317871
EAN / GTIN 7291075390612
Codice del produttore 3317871
Numero-L L24060 627

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 17 mm, Diametro della fresa (DC) 39.25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 17 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 10 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-FACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello