SD FM-S-A-L120-W25-SP15 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3344132
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie T-FACE
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344132
EAN / GTIN 7291075390667
Codice del produttore 3344132
Numero-L L24070 102

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 10.1 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5, Functional Length (LF) 92.9 mm, Overall Length (OAL) 124.9 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 10.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5
  • Functional Length (LF) 92.9 mm
  • Overall Length (OAL) 124.9 mm

Della stessa serie "T-FACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello