SD FM D32-8-R0.4-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3308059
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-FACE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3308059
EAN / GTIN 7291075390605
Codice del produttore 3308059
Numero-L L24060 546

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 31.25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31.25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 8 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 8 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-FACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello