DR-MF-08R-2.25D-12A-04 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3299216
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3299216
copia
EAN / GTIN 7291075347678
copia
Codice del produttore 3299216
copia
Numero-L L24150 273
copia

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Overall Length (OAL) 64.5 mm, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 04...
  • Overall Length (OAL) 64.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 22.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 42 mm
  • Lunghezza utile (LU) 18 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello