DRG-MF-12L-2.25D-16A-06 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203866
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3203866
    EAN / GTIN 7291075347616
    Codice del produttore 3203866
    Numero-L L24150 231

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 78 mm, Lunghezza utile (LU) 27 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Length Group 2xD
    • Master Insert Identification (MIID) XCMT 06...
    • Overall Length (OAL) 78 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 33 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Lunghezza utile (LU) 27 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello