• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XCMT 080304-MF IC908 Inserti per utensili multifunzionali DR-MF, con due taglienti, per materiali duri e tagli interrotti

Codice art.: 5506627
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506627
EAN / GTIN 7291075202786
Codice del produttore 5506627
Numero-L L23950 220

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.44 mm, Diametro inscritto (IC) 8.44 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 8.44 mm
  • Diametro inscritto (IC) 8.44 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello