DRG-MF-10L-2.25D-12A-05 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203865
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203865
EAN / GTIN 7291075347609
Codice del produttore 3203865
Numero-L L24150 19

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 69.5 mm, Lunghezza utile (LU) 22.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 05...
  • Overall Length (OAL) 69.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 27.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 42 mm
  • Lunghezza utile (LU) 22.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello