DFN 380-304-32A-8D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: 3260028
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3260028
copia
EAN / GTIN 7291075364705
copia
Codice del produttore 3260028
copia
Numero-L L24040 884
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 38 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 38.0, Overall Length (OAL) 407.8 mm, Usable Length (LU) 304 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 38.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 38 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 339.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 38.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 380
  • Overall Length (OAL) 407.8 mm
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 347.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 304 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello