Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 33 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 33.0, Overall Length (OAL) 197 mm, Usable Length (LU) 99 mm
Proprietà:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 33 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 33.9 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 33 mm
- Diametro flangia (DF) 42 mm
- Functional Length (LF) 129.67 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 33.0
- Length Group 3xD
- Master Insert Identification (MIID) HFP 330
- Overall Length (OAL) 197 mm
- Point Length (PL) 7.33 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 137 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 60 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 99 mm