• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DFN 340-102-32A-3D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e stelo con un piano di serraggio, 3xD

Codice art.: 3203377
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203377
EAN / GTIN 7291075314939
Codice del produttore 3203377
Numero-L L24040 828

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 34 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 34.0, Overall Length (OAL) 201.2 mm, Usable Length (LU) 102 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 34.93 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 34 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 133.58 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 34.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 340
  • Overall Length (OAL) 201.2 mm
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 141.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 102 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello